HOJA SIERRA 12 DIENTES

Número de artículo: 668A.10
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
    Tipo de producto Hoja de sierra manual

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 668A.10
    EAN / GTIN 3662424009778
    Número del fabricante 668A.10
    Número L L60130 7295

    Descripción

    Descripción:

    • Espesores del producto: espesores recomendados: 3 - 6 mm
    • Hoja de acero al cobalto: mejor resistencia al calor, menor desgaste de los dientes
    • Rendimiento constante durante toda la vida de la hoja
    • Mejor flexibilidad y corte más suave
    • Adecuado para todos los materiales

    Característica:

    • Envase: Caja de plástico
    • Contenido: 100
    • [kg]: -