Destornillador para electrónica, para Phillips ESD 0

Número de artículo: 668895 0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
65 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de ranura en cruz 0
propiedad electrostática EGB/ESD
Longitud de cuchilla cortante 60 mm
Longitud total 153 mm
Perfil de salida Destornillador para Phillips
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 668895 0
EAN / GTIN 7610733268344
Número del fabricante 8121.0-60 ESD

Descripción

Ejecución:

Mango de varios componentes ergonómico, con tapa giratoria.
Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.
Mango de herramienta de plástico antiestático, apto para ESD.

Aplicación:

Para trabajos en componentes electrónicos en zonas de riesgo electrostático.