Destornillador para electrónica, para Phillips 0

Número de artículo: 668891 0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
93 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de ranura en cruz 0
Longitud de cuchilla cortante 60 mm
Longitud total 153 mm
Perfil de salida Destornillador para Phillips
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 668891 0
EAN / GTIN 7610733268313
Número del fabricante 8121.0-60

Descripción

Ejecución:

Mango de herramienta de plástico antiestático, apto para ESD.
Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra