Juego de destornilladores para electricistas para Phillips completamente aisladas, Número de destornilladores: 3

Número de artículo: 668641 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
100 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de destornilladores precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de destornilladores 3
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perfil de salida Destornillador para Phillips
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 668641 3
EAN / GTIN 4062406059842
Número del fabricante 668641 3

Descripción

Ejecución:

Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.
Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.
Mango rígido de varios componentes con zona de agarre optimizada en cuanto a par y comodidad. Varilla de acero de herramientas altamente aleado.

Aplicación:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Volumen de suministro:

1 destornillador n.° 668631 de cada tamaño: tam. 1; 2; 3