3C-Tornillador TORX T8

Número de artículo: 6685670
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6685670
EAN / GTIN 4010886803394
Número del fabricante 6685670
Número L L60160 2002

Descripción

Descripción:

Mango ergonómico de 3 componentes Power-Grip³ para una máxima transmisión de fuerza con un mínimo esfuerzo
Con un agujero para colgar en el mango para ahorrar espacio
Varilla de acero al molibdeno-vanadio-plus GEDORE mejorado

Característica:

  • Tamaño de salida TX (interior): T8
  • Diseño: con agujero para colgar
  • Forma de la hoja: Redonda
  • Para tornillos de tamaño: M2,5
  • Anchura total [mm]: 28 mm
  • Altura total [mm]: 24 mm
  • Longitud total [mm]: 145 mm
  • Material del mango: 3K
  • Longitud de la hoja: 60 mm
  • Material: Acero al molibdeno-vanadio
  • Anchura entre caras Torx [mm]: 2,31
  • Aislamiento 1000 V: no
  • protección antivuelco [mm]: sí
  • antimagnético: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Código de colores: no
  • Mango disponible: sí
  • Aislado: no
  • Tapa giratoria: no
  • Protegido contra la corrosión: no
  • Cabeza esférica: no
  • Capuchón de impacto: no
  • Probado por unidad: no
  • Registro REACH disponible: sí
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop