• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador para Pozidriv, con mango rígido 0

Número de artículo: 668501 0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
133 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de ranura en cruz 0
Para ⌀ de tornillos hasta 2 mm
Longitud de cuchilla cortante 60 mm
Longitud total 147 mm
Perfil de salida Destornillador Pozidriv
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 668501 0
EAN / GTIN 4045197951700

Descripción

Ejecución:

Mango rígido de varios componentes con zona de agarre optimizada en cuanto a par y comodidad. Varilla de acero al cromovanadio, superficie cromada. Puntas Chrom Top para protección antioxidante óptima.