Destornillador para Pozidriv, corto 2

Número de artículo: 668476 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
50 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de ranura en cruz 2
Para ⌀ de tornillos 3,1 - 5,2 mm
Longitud de cuchilla cortante 25 mm
Longitud total 82 mm
Perfil de salida Destornillador Pozidriv
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 668476 2
EAN / GTIN 4045197951694
Número del fabricante 668476 2

Descripción

Ejecución:

Mango rígido de varios componentes. Varilla de acero al cromovanadio, superficie cromada. Puntas Chrom Top para protección antioxidante óptima.