Destornillador para Phillips, con mango de madera 2

Número de artículo: 668450 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
491 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de ranura en cruz 2
Para ⌀ de tornillos 3,1 − 5,2 mm
Longitud de cuchilla cortante 100 mm
Longitud total 205 mm
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave 10 mm
Perfil de salida Destornillador para Phillips
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 668450 2
EAN / GTIN 4045197372444
Número del fabricante 668450 2

Descripción

Ejecución:

Mango de madera de haya sellada, con caperuzón de montaje de cuero. Varilla continua hasta el extremo del mango. Filo de acero al cromo vanadio, templado continuo, con resalto de 6 caras para ayuda para aplicar la llave, superficie con niquelado brillante.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Destornillador para Phillips, con mango de madera  2

Destornillador para Phillips, con mango de madera 2

a petición
En stock
491 piezas en stock
4,97 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.843 piezas en stock
9,11 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Perfil de salida Destornillador para Phillips Destornillador ranura
Para ⌀ de tornillos 3,1 − 5,2 3,1 − 5,2
Longitud total 205 205
Longitud de cuchilla cortante 100 100
Tamaño de ranura en cruz 2 2
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave 10 10
Tipo de producto Destornilladores Destornilladores

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra