Destornillador para Phillips, con mango rígido 2

Número de artículo: 668401 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
780 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de ranura en cruz 2
Para ⌀ de tornillos 3,1 – 5,2 mm
Longitud de cuchilla cortante 100 mm
Longitud total 207 mm
Perfil de salida Destornillador para Phillips
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 668401 2
EAN / GTIN 4045197951618
Número del fabricante 668401 2

Descripción

Ejecución:

Mango rígido de varios componentes con zona de agarre optimizada en cuanto a par y comodidad. Varilla de acero al cromovanadio, superficie cromada. Puntas Chrom Top para protección antioxidante óptima.