Destornillador para electricistas para tornillos más-menos, Classic completamente aisladas 2

Número de artículo: 668390 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
641 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del perfil precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Classic VDE
Tamaño del perfil 2
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perfil Pozidriv − ranura 2 − 1,0 × 6
Longitud de cuchilla cortante 100 mm
Longitud total 205 mm
Perfil de salida Destornillador de perfil combinado Pozidriv/ranura
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 668390 2
EAN / GTIN 7610733205691
Número del fabricante 5180.2-10

Descripción

Ejecución:

Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.
Mango delgado con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y un núcleo de polipropileno especialmente tenaz ya prueba de golpes. Gracias a la estructura superficial, el mango es antideslizante incluso con manos húmedas y aceitosas.
Varilla de aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza y tenacidad especial.

Aplicación:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.
La punta de salida del destornillador de perfil combinado se adecua a los tornillos más-menos (combinación de Pozidriv / ranura), que se utilizan principalmente en componentes de instalaciones eléctricas.