{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Classic VDE | |
Tamaño de ranura en cruz | 3 | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Para ⌀ de tornillos | 5,3 − 7,2 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 150 mm | |
Longitud total | 270 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para Phillips | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 668370 3 | |
EAN / GTIN | 7610733064434 | |
Número del fabricante | 5190.3-150 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Destornillador para electricistas para Phillips, Classic completamente aisladas 3
a petición
En stock
521 piezas en stock
13,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
252 piezas en stock
7,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador para Phillips | Destornillador para Phillips |
Para ⌀ de tornillos | 5,3 − 7,2 | 5,3 − 7,2 |
Longitud total | 270 | 270 |
Longitud de cuchilla cortante | 150 | 150 |
Tamaño de ranura en cruz | 3 | 3 |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |