Destornillador para Pozidriv, con mango rígido “multicraft”, Tamaño de ranura en cruz: 3

Número de artículo: 668150 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie multicraft
Tamaño de ranura en cruz 3
Para ⌀ de tornillos 5,3 − 7,2 mm
Longitud de cuchilla cortante 150 mm
Longitud total 270 mm
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave 13 mm
Perfil de salida Destornilladores Pozidriv
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 668150 3
EAN / GTIN 7610733089031
Número del fabricante 6192.S 3-150

Descripción

Ejecución:

Mango robusto “multicraft” de plástico transparente, a prueba de golpes (exento de cadmio), especialmente fácil de agarrar, incluso con las manos aceitosas. Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.
Con 6 perforaciones como ayuda para aplicar la llave.