Accesorios para rectificadoras de pedestal 51 x 10 x 31,75 mm Unidad de embalaje = 1 unidades

Número de artículo: 667841
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 667841
EAN / GTIN 9003176678418
Número del fabricante 667841
Número L L50140 2471

Descripción

Descripción:

El conjunto de anillos reductores cerrado minimiza la variedad de herramientas y ahorra espacio de almacenamiento. Los anillos reductores para todos los discos de bloque de lijado están disponibles de forma gratuita, ver tabla.

Característica:

  • Forma: 100 RR 00369 ARO REDUCTOR
  • Especificación: VPE = 1 pc.
  • Dimensión (D x D x H): 51 x 10 x 31,75 mm
  • Diámetro: 51 mm
  • Grosor: 10 mm
  • Agujero: 31,75 mm
  • Herramienta para: Banco de amolar

Ventaja:

  • Minimiza la diversidad de herramientas
  • Reduce el diámetro de perforación

Aplicación:

  • Para reducir el diámetro de perforación de los discos de bloque de lijado

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra