3C-Destornillador para TORX empotrado con pasador T20

Número de artículo: 6678110
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6678110
EAN / GTIN 4010886806838
Número del fabricante 6678110
Número L L60160 93

Descripción

Descripción:

Mango ergonómico de 3 componentes Power-Grip³ para una máxima transmisión de fuerza con un mínimo esfuerzo
Con un agujero para colgar en el mango para ahorrar espacio
Varilla de acero al molibdeno-vanadio-plus GEDORE mejoradoroperties, LLC. EE.UU.

Característica:

  • Tamaño de salida TX (interior): T20
  • Diseño: con agujero para colgar
  • Forma de la hoja: Redonda
  • Para tornillos de tamaño: M4 - M5
  • Longitud total [mm]: 185 mm
  • Material del mango: 3K
  • Longitud de la hoja: 100 mm
  • Material: Acero al molibdeno-vanadio
  • Anchura entre caras Torx [mm]: 3,86
  • Aislamiento 1000 V: no
  • protección antivuelco [mm]: sí
  • antimagnético: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Código de colores: no
  • Mango disponible: no
  • Aislado: no
  • Tapa giratoria: no
  • Protegido contra la corrosión: no
  • Cabeza esférica: no
  • Capuchón de impacto: no
  • Probado por unidad: no
  • Registro REACH disponible: sí
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra