Destornillador para Pozidriv, con mango Kraftform 2

Número de artículo: 667800 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
60 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño de ranura en cruz 2
    Para ⌀ de tornillos 3,1 − 5,2 mm
    Longitud de cuchilla cortante 100 mm
    Longitud total 205 mm
    Hexágono como ayuda para la aplicación de llave 10 mm
    Perfil de salida Destornilladores Pozidriv
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 667800 2
    EAN / GTIN 4013288102232
    Número del fabricante 05002860002

    Descripción

    Ejecución:

    Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con zonas blandas integradas, que facilitan la transmisión del par y, por lo tanto, actúan protegiendo la mano y el brazo. Varilla de acero especial de gran dureza y una tenacidad especial; puntas diamantadas. Superficie nicromatt cromada.