{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Para ⌀ de tornillos | 2,1 − 3 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 30 mm | |
Longitud total | 85 mm | |
Punta de varilla | negro | |
Perfil de salida | Destornilladores Pozidriv | |
Versión de mango | redondo | |
Capuchón de golpe | no | |
Material mango | Haptoprene de 2 componentes | |
Superficie | niquelado, cromado | |
Hexágono de confirmación | no | |
Destornilladores cortos | sí | |
⌀ de cuchilla reducida delante | no | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 667732 1 | |
EAN / GTIN | 4067263013747 | |
Número del fabricante | 667732 1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Destornillador para Pozidriv, corto, con mango Haptoprene de 2 componentes 1
a petición
En stock
198 piezas en stock
6,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
651 piezas en stock
4,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornilladores Pozidriv | Destornillador Pozidriv |
Para ⌀ de tornillos | 2,1 − 3 | 2,1 – 3 |
Longitud total | 85 | 187 |
Longitud de cuchilla cortante | 30 | 80 |
Superficie | niquelado, cromado | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |