Llave de garras de 21 mm

Número de artículo: 6677140
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6677140
EAN / GTIN 4010886667712
Número del fabricante 6677140
Número L L60160 1545

Descripción

Descripción:

De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
Entrega sin pasador de tiro

Característica:

  • 26 D: 12
  • Ø agujero [mm]: 12,5 mm
  • Ranura Ø 1: 12,00 mm
  • diámetro 1 [mm]: 12,5
  • Longitud total [mm]: 200 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 42,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 8 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Ø de la caña: 19,6 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 21
  • Uso/aplicación: Para trabajar en lugares de difícil acceso
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no