• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de destornilladores para Phillips, con mango Haptoprene de 2 componentes 3

Número de artículo: 667706 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.735 piezas en stock
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de destornilladores 3
Perfil de salida Destornillador ranura
Versión de mango redondo
Capuchón de golpe no
Material Acero al cromo-vanadio
Material mango Haptoprene de 2 componentes
Superficie niquelado, cromado
Punta de varilla negro
Hexágono de confirmación
Caperuza giratoria no
Destornilladores cortos no
Cuchilla continua no
⌀ de cuchilla reducida delante no
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 667706 3
EAN / GTIN 4067263013600

Descripción

Ejecución:

Mango rígido de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. Varilla de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada, punta negra.
En los tamaños 2 y 3 con resalto de 6 caras como ayuda para aplicar la llave.

Contenido:

1 destornillador n.° 667702 cada uno: tam. 1; 2; 3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos