{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de ranura en cruz | 0 | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Para ⌀ de tornillos | hasta 2 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 60 mm | |
Longitud total | 140 mm | |
Punta de varilla | negro | |
Perfil de salida | Destornillador ranura | |
Versión de mango | redondo | |
Capuchón de golpe | no | |
Material mango | Haptoprene de 2 componentes | |
Superficie | niquelado, cromado | |
Hexágono de confirmación | no | |
Destornilladores cortos | no | |
⌀ de cuchilla reducida delante | no | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 667702 0 | |
EAN / GTIN | 4067263013563 | |
Número del fabricante | 667702 0 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Destornillador para Phillips, con mango Haptoprene de 2 componentes, Tamaño de ranura en cruz: 0
a petición
Reposición
0 piezas en stock
4,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
599 piezas en stock
3,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador ranura | Destornillador para Phillips |
Para ⌀ de tornillos | hasta 2 mm | hasta 2 mm |
Longitud total | 140 mm | 147 mm |
Longitud de cuchilla cortante | 60 mm | 60 mm |
Tamaño de ranura en cruz | 0 | 0 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |