Destornillador para Phillips, con mango Kraftform, Tamaño de ranura en cruz: 3

Número de artículo: 667700 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
92 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de ranura en cruz 3
Para ⌀ de tornillos 5,3-7,2 mm
Longitud de cuchilla cortante 150 mm
Longitud total 262 mm
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave 13 mm
Perfil de salida Destornillador para Phillips
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 667700 3
EAN / GTIN 4013288102201
Número del fabricante 05002815002

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con zonas blandas integradas, que facilitan la transmisión del par y, por lo tanto, actúan protegiendo la mano y el brazo. Varilla de acero especial de gran dureza y una tenacidad especial; puntas diamantadas. Superficie nicromatt cromada.