{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SwissGrip ESD | |
Tamaño de ranura en cruz | 2 | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Para ⌀ de tornillos | 3,1 − 5,2 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 100 mm | |
Longitud total | 205 mm | |
Perfil de salida | Destornilladores Pozidriv | |
Material mango | Polipropileno tenaz | |
Superficie | niquelado y cromado | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 667687 2 | |
EAN / GTIN | 7610733256068 | |
Número del fabricante | 8192.2-100 ESD |