Destornillador para Phillips, con mango SwissGrip de 2 componentes ESD 2

Número de artículo: 667685 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
75 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SwissGrip ESD
Tamaño de ranura en cruz 2
propiedad electrostática EGB/ESD
Para ⌀ de tornillos 3,1 − 5,2 mm
Longitud de cuchilla cortante 100 mm
Longitud total 205 mm
Perfil de salida Destornillador para Phillips
Material mango Polipropileno tenaz
Superficie niquelado y cromado
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 667685 2
EAN / GTIN 7610733256044
Número del fabricante 8190.2-100 ESD

Descripción

Ejecución:

Mango rígido SwissGrip con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y núcleo de polipropileno tenaz y a prueba de golpes. Incluso con las manos mojadas o aceitosas se pueden transmitir pares de giro elevados. Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.
Mango de herramienta de plástico antiestático, apto para ESD.