Surtido de destornilladores con mango de 2 componentes SwissGrip ESD, Número de piezas: 10

Número de artículo: 667605 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
109 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Mango intercambiable SwissGrip ESD
Número de piezas 10
Número de destornilladores 8
propiedad electrostática EGB/ESD
Perfil de salida Destornillador para ranuras; Destornillador para Phillips
Varilla de escariador incluida
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 667605 10
EAN / GTIN 7610733269570
Número del fabricante 8215.ESD

Descripción

Ejecución:

Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Varillas para cabeza ranurada con filo paralelo escalonado, lo que permite que se adapten adecuadamente a las ranuras de tornillo normalizadas. Puntas de las varillas de destornillador con ranura en cruz fresadas a la medida exacta. Superficie niquelada y cromada, punta negra.
Mango rígido con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y un núcleo de polipropileno especialmente resistente y a prueba de golpes para el asiento de las diversas varillas, especialmente fácil de agarrar, incluso con las manos aceitosas. Adecuada para ESD.

Contenido:

Varillas para cabeza ranurada n.º 659928: Tam. 4; 5,5; 6,5; 8
Varillas para Phillips n.º 659921: Tam. 1 y 2
Varilla de escariador n.º 667640: 1 ud.
Destornillador de precisión (ranura) n.º 664415: Tam. 2,5 y 3
Mango de plástico: 1 ud.

Volumen de suministro:

Incluye estuche enrollable de tela.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra