Pieza reductora de 3/4″ a 1/2″

Número de artículo: 6675280
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Juego de destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6675280
    EAN / GTIN 4010886667521
    Número del fabricante 6675280
    Número L L60160 3281

    Descripción

    Descripción:

    De acero especial GEDORE, fosfatado al manganeso

    Característica:

    • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 20,0 mm
    • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/4″
    • accionamiento cuadrado [métrico]: 12,5 mm
    • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/2″
    • Longitud total [mm]: 65 mm
    • Material: acero
    • Superficie: manganeso fosfatado
    • Fusible: Anillo y pasador de bloqueo
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra