Surtido de destornilladores de montaje 11

Número de artículo: 667400 11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
128 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 88/1
Número de piezas 11
Longitud total 175 mm
Longitud de cuchilla cortante 100 mm
Perfil de salida Destornillador Plano; Destornillador para Phillips; Destornilladores Pozidriv; Destornillador hexagonal; Destornillador para tornillos TORX®
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 667400 11
EAN / GTIN 4013288000675
Número del fabricante 05002990001

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes para asiento de distintas varillas. Varillas de 6 caras de acero especial con una tenacidad especial y una dureza superior. Superficie cromada nicromate, puntas en gris acerado.

Contenido:

2 varillas para cabeza ranurada: 4 × 0,6 / 6 × 1; 5 × 0,8 / 7 × 1,2
1 varilla para Phillips: Tam. 1 / tam. 2
1 varilla Pozidriv: Tam. 1 / tam. 2
3 puntas hexagonales: 4 / 4; 5 / 5; 6 / 6 mm (1 cabeza esférica lateral)
3 cuchillas para Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25; TX30 / TX40
Mango Kraftform n.° 667410: 1 ud.

Volumen de suministro:

Incluye estuche sólido de tejido.