Llave de boca de 32 mm

Número de artículo: 6670990
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6670990
EAN / GTIN 4010886667095
Número del fabricante 6670990
Número L L60160 3673

Descripción

Descripción:

De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
Entrega sin pasador de tiro

Característica:

  • 26 D: 16
  • Ø agujero [mm]: 16,5 mm
  • Ranura Ø 1: 16,00 mm
  • diámetro 1 [mm]: 16,5
  • Longitud total [mm]: 250 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 61,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 11,8 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Ø de la caña: 27,6 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 32
  • Uso/aplicación: Para trabajar en lugares de difícil acceso
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra