Juego de destornilladores para electricistas, de 6 piezas para ranura y Phillips, completamente aislados 4/2

Número de artículo: 667070 4/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
108 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de destornilladores precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Classic VDE
Número de destornilladores 6
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perfil de salida Destornillador Plano; Destornillador para Phillips
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 667070 4/2
EAN / GTIN 7610733204557
Número del fabricante 5147.

Descripción

Ejecución:

Mango delgado con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y núcleo de polipropileno a prueba de golpes. Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Volumen de suministro:

1 destornillador para ranura n.° 663000 de cada tam. 2,5; 3,5; 4; 5,5.
1 destornillador para Phillips n.º 668370 de cada tam. 1 y 2.
1 soporte de apriete n.º 667077 tam. M.