Surtido de destornilladores de electricista, 6 piezas para ranura y Phillips, varilla SLIM, completamente aislada 4/2

Número de artículo: 666986 4/2
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
790 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de destornilladores precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de destornilladores 6
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perfil de salida Destornillador ranura; Destornillador ranura
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 666986 4/2
EAN / GTIN 4067263116462
Número del fabricante 666986 4/2

Descripción

Ejecución:

Mango rígido de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Varilla de acero al cromo vanadio, completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Con varilla SLIM = varilla y diámetro de aislamiento reducidos para elementos de tornillo y muelles bajos (⌀ aislamiento = ⌀ varilla).

Volumen de suministro:

1 destornillador para ranura n.° 662902 de cada tam. 2,5; 3,5; 4; 5,5.
1 destornillador para Phillips n.° 668902 de cada tam. 1 y 2.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra