Toma de la broca del destornillador 3/8″ ranura transversal PH 3

Número de artículo: 6666960
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6666960
EAN / GTIN 4010886666692
Número del fabricante 6666960
Número L L60160 2972

Descripción

Descripción:

Uso manual, moleteado en cruz
Para uso manual
Punta según DIN ISO 8764-1 PH

Característica:

  • Tamaño de salida Hueco transversal (PH): 3
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 10,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/8″
  • Ø de inserción Accionamiento: 19 mm
  • Longitud total [mm]: 55 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Superficie: cromado
  • Fusible: Ranura de retención de bola
  • Longitud central: 23,0 mm
  • Templado de la punta de salida: bruñida
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra