• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Enchufe de la broca del destornillador 3/8″ ranura cruzada PH 2

Número de artículo: 6666880
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6666880
EAN / GTIN 4010886666685
Número del fabricante 6666880
Número L L60160 2329

Descripción

Descripción:

Uso manual, moleteado en cruz
Para uso manual
Punta según DIN ISO 8764-1 PH

Característica:

  • Tamaño de salida Hueco transversal (PH): 2
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 10,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/8″
  • Ø de inserción Accionamiento: 17,5 mm
  • Longitud total [mm]: 55 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Superficie: cromado
  • Fusible: Ranura de retención de bola
  • Longitud central: 23,0 mm
  • Templado de la punta de salida: bruñida
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no