Inserto de la broca del destornillador 3/8″ ranura 5.5x1 mm

Número de artículo: 6666100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6666100
EAN / GTIN 4010886666616
Número del fabricante 6666100
Número L L60160 2340

Descripción

Descripción:

Uso manual, moleteado en cruz
Para uso manual
Hoja según DIN ISO 2380-1 forma B

Característica:

  • Ranura de salida: 5,5
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 10,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/8″
  • Ø de inserción Accionamiento: 17,5 mm
  • Longitud total [mm]: 55 mm
  • Grosor de la cuchilla: 1,0 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Superficie: cromado
  • Fusible: Ranura de retención de bola
  • Longitud central: 27,0 mm
  • Templado de la punta de salida: fosfatado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop