MINIDISCOS QUICK-CHANGE para acero y acero inoxidable 50

Número de artículo: 666221
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 666221
EAN / GTIN 9003176662219
Número del fabricante 666221
Número L L50140 3110

Descripción

Descripción:

Los MINIDISCOS DE CAMBIO RÁPIDO ESTÁNDAR son adecuados para el mecanizado de acero y acero fino. Estas herramientas se pueden utilizar en una amplia gama de aplicaciones, especialmente en áreas de difícil acceso. Benefíciese de nuestros sencillos discos sin herramienta para montaje en un diseño de cambio rápido.

Característica:

  • Forma: 28N MINIDISC
  • Idoneidad material: acero fino, acero
  • Línea de producto: ESTÁNDAR
  • Especificación: ZA 60 Q- B..
  • Diámetro: 50 mm
  • Tamaño del grano: 60
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Sistema de sujeción rápida para un cambio de herramienta rápido y conveniente
  • Tipo R asiento

Aplicación:

  • Para el mecanizado y refinado de áreas de difícil acceso en acero y acero fino con mini amoladoras angulares

Recomendación:

  • Grano tamaño 40/60 para la máxima eliminación
  • Grano tamaño 80/120 para el acabado

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra