Tenazas L.200 mm, cabeza pulida, mangos pintados de negro

Número de artículo: 66611200
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
    Tipo de producto Tenaza de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 66611200
    EAN / GTIN 4018754039487
    Número del fabricante 66611200
    Número L L60010 1517

    Descripción

    Descripción:

    • DIN ISO 9243
    • Acero especial
    • forjado en estampa
    • templado en aceite

    Característica:

    • Cabezal: poliert
    • Mangos: negro lacado
    • Longitud [mm): 200 mm
    • Peso: 350 g
    • Anchura mm (b): 55 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra