Tenazas L.180 mm, cabeza pulida, mangos pintados de negro

Número de artículo: 66611180
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
    Tipo de producto Tenaza de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 66611180
    EAN / GTIN 4018754039470
    Número del fabricante 66611180
    Número L L60010 2837

    Descripción

    Descripción:

    • DIN ISO 9243
    • Acero especial
    • forjado en estampa
    • templado en aceite

    Característica:

    • Cabezal: poliert
    • Mangos: negro lacado
    • Longitud [mm): 180 mm
    • Peso: 322 g
    • Anchura mm (b): 50 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra