Alicates Rabitz o Monier L.224 mm cabeza pulida, mangos lacados en negro

Número de artículo: 66601220
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Tenaza de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 66601220
EAN / GTIN 4018754039449
Número del fabricante 66601220
Número L L60010 1799
Fabricante STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • DIN ISO 9242
  • Limitación del ángulo de apertura para el cierre con una sola mano (DBGM)
  • Baja fuerza de corte gracias a la geometría de corte óptima
  • Filos de corte endurecidos inductivamente para una alta resistencia al desgaste
  • Acero especial
  • forjado en estampa
  • templado en aceite

Característica:

  • Cabezal: poliert
  • Mangos: negro lacado
  • Longitud [mm): 224 mm
  • Peso: 318 g
  • Anchura mm (b): 46 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra