Medidor de profundidad del perfil de neumáticos

Número de artículo: 666-5
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
Tipo de producto Pie de rey modelo especial

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 666-5
EAN / GTIN 4000896129164
Número del fabricante 666-5
Número L L60140 1584

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Medir la profundidad del perfil de neumáticos
  • Lectura en intervalos de 0,1 mm para la determinación exacta de la profundidad del perfil
  • Lectura sin deslumbramiento
  • Profundidad de medición 30 mm
  • Ligero y manejable
  • Modelo robusto de latón duro
  • En una práctica bolsa de almacenamiento
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 0.05 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra