Destornillador acodado para ranura 13 mm

Número de artículo: 664800 13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
72 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de filo b 13 mm
Grosor de filo a 2 mm
Longitud total 175 mm
Perfil de salida Destornillador Plano
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 664800 13
EAN / GTIN 7610733004324
Número del fabricante PB 600.7

Descripción

Ejecución:

Dos filos de igual anchura, dispuestos con 90° entre sí. Aleación especial PB Swiss Tools, superficie niquelada y cromada. Puntas negras.
Mango moleteado para una sujeción segura en entornos húmedos o aceitosos. Con filos de unión forjada, aplanados a la anchura de ranura de tornillo normalizada.