Rectificado cilíndrico de interiores, cerámica convencional 50 x 50 x 16 mm 89A 602 J5 V111 /50

Número de artículo: 664708
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Hoja de sierra mecánica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 664708
EAN / GTIN 9003176647087
Número del fabricante 664708

Descripción

Descripción:

Este disco redondo interno universalmente aplicable hecho de corindón especial se utiliza, por ejemplo, para el rectificado de agujeros pasantes y ajustes. Le ofrece altas tasas de eliminación y una muy buena retención de formularios. Utilice la especificación 89A60 para aceros blandos principalmente y 89A80 para aceros endurecidos

Característica:

  • Forma: Recta
  • Tamaño del grano: 60
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Especificación: 89A 602 J5 V111 /50
  • Dimensión (D x D x H): 50 x 50 x 16 mm
  • Diámetro: 50 mm
  • Grosor: 50 mm
  • Agujero: 16 mm
  • Idoneidad material: Acero

Ventaja:

  • Surtido amplio
  • Buena retención de la forma
  • Baja carga térmica

Aplicación:

  • Para la molienda cilíndrica interna de agujeros pasantes y ajustes

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra