Rectificado cilíndrico de interiores, cerámica convencional 40 x 40 x 13 mm AT 60 J6 VCOL /80

Número de artículo: 664695
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Muela abrasiva para cilindrado interior

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 664695
    EAN / GTIN 9003176646950
    Número del fabricante 664695
    Número L L50140 1108

    Descripción

    Descripción:

    Esta herramienta de rectificado cilíndrico interno de unión cerámica le ofrece una alternativa rentable a las herramientas CBN con un buen rendimiento de eliminación. La mezcla de corindón sinterizado AT60 se puede utilizar universalmente. En nuestra amplia gama puede elegir la herramienta adecuada para usted.

    Característica:

    • Forma: Recta
    • Tamaño del grano: 60
    • Vs /max: 80 m/s..
    • Especificación: EN 60 J6 VCOL /80
    • Dimensión (D x D x H): 40 x 40 x 13 mm
    • Diámetro: 40 mm
    • Grosor: 40 mm
    • Agujero: 13 mm
    • Idoneidad material: Acero, HSS

    Ventaja:

    • Buen perfil
    • Surtido amplio
    • Buena retención de la forma

    Aplicación:

    • Para el pulido cilíndrico interno de piezas de trabajo hechas de aceros de alta aleación y HSS

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra