Rectificado de superficies con segmentos, cerámica convencional 120 x 40 x 200 mm SD83A 461 JJ9P VK8 F

Número de artículo: 664628
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva plana

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 664628
EAN / GTIN 9003176646288
Número del fabricante 664628

Descripción

Descripción:

Los segmentos planos de molienda consisten en una mezcla de corindón sinterizado como 454A para aceros de alta aleación y HSS o 50A y 89A para aceros suaves y de baja aleación. Ofrecen una alta tasa de eliminación y un efecto de autoafilado.

Característica:

  • Forma: 3101 00051 SEGMENTO DE MOLIENDA
  • Tamaño del grano: 46
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Especificación: SD83A 461 JJ9P VK8 F.
  • Dimensión (W x C x L): 120 x 40 x 200 mm
  • Diámetro: 120 mm
  • Grosor: 40 mm
  • Agujero: 200 mm
  • Idoneidad material: Acero, HSS

Ventaja:

  • Tierra más fría
  • Autoafilado
  • Gran capacidad abrasiva

Aplicación:

  • Para el pulido superficial de piezas de trabajo hechas de aceros de alta aleación y HSS

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra