Descripción:
Al mecanizar carburo, este disco de carburo de silicio es una alternativa rentable a los superabrasivos. Para piezas de trabajo nitruradas con perfiles simples o aleaciones de inyección resistentes al desgaste, el disco de carburo de silicio es una buena alternativa, ya que se puede perfilar con herramientas de apósito de diamante estándar.
Característica:
- Forma: Recta
- Tamaño del grano: 80
- Vs /max: 50 m/s..
- Especificación: C 801 H8A V18 /50
- Dimensión (D x D x H): 300 x 40 x 127 mm
- Diámetro: 300 mm
- Grosor: 40 mm
- Agujero: 127 mm
- Idoneidad material: fundición, carburo
Ventaja:
- Buena relación calidad-precio
- Aplicación universal
Aplicación:
- Para el mecanizado de fundición y metales no ferrosos, pero también para aplicaciones subordinadas en carburo
- Para piezas de trabajo nitruradas con perfiles simples o aleaciones de pulverización resistentes al desgaste