Conector 3/4″-1/2″ 47 mm

Número de artículo: 6644A
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
Tipo de producto Pieza de conexión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6644A
EAN / GTIN 4991644170012
Número del fabricante 6644A
Número L L60050 1508

Descripción

Descripción:

Longitud: 47 mm
Dimensión D2: 3/4″
D1: 1/2″
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 1/2″
Plaza externa
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra