Destornillador para electrónica para ranura, con mango de plástico 3,5 mm

Número de artículo: 664400 3,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
741 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Anchura de filo b 3,5 mm
    Nombre de cuchilla 1
    Grosor de filo a 0,5 mm
    Longitud de cuchilla cortante 90 mm
    Longitud total 205 mm
    Perfil de salida Destornillador Plano
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 664400 3,5
    EAN / GTIN 7610733086306
    Número del fabricante 160.1-90

    Descripción

    Ejecución:

    Varilla delgada con filo aplanado de forma plano-paralela. Mango de plástico transparente, a prueba de golpes.

    Material:

    Aleación especial PB Swiss Tools, niquelada y cromada; filo negro.