Destornillador para ranura, corto, Anchura de filo b: 4mm

Número de artículo: 664201 4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
246 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de filo b 4 mm
Grosor de filo a 0,8 mm
Longitud de cuchilla cortante 25 mm
Longitud total 82 mm
Perfil de salida Destornillador para ranuras
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 664201 4
EAN / GTIN 4045197951519
Número del fabricante 664201 4
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango resistente de varios componentes con zona de agarre optimizada en cuanto a par y comodidad, varilla de acero al cromovanadio, cromada. Puntas Chrom Top para protección antioxidante óptima.

Norma:

Similar a DIN 5265B.