Alicates para casquillos terminales de alambre L.220 mm mangos bruñidos Superficie de engarzado rugosa con carcasa Ku 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 / 2,5 / 4/6/10/16 mm²

Número de artículo: 66346220
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
Tipo de producto Crimpzange

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 66346220
EAN / GTIN 4018754039418
Número del fabricante 66346220
Número L L60010 2717

Descripción

Descripción:

  • Con perfil semicircular
  • Para un crimpado fiable de los manguitos de extremo de cable DIN 46228
  • 8 cubetas de crimpado extra profundas con superficies laterales cónicas
  • Compresión en los perfiles marcados en una sola operación
  • Rango de crimpado: 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16 mm2

Característica:

  • Rango de prensado: 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16 mm²
  • Cabezal: bruñido
  • Mangos: revestimiento de plástico con superficie rugosa
  • Diámetro máx. (mm): 16 mm
  • Diámetro mín. (mm): 0,25 mm
  • Longitud [mm): 220 mm
  • Peso: 240 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra