Cabeza de llave de estrella ∙ Cuadrado insertable 14 x 18 mm ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior ∙ 19 ∙ 65.3 mm

Número de artículo: 6630D-19
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
  • Herramienta intercambiable: Einsteckwerkzeug
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
    Herramienta intercambiable Einsteckwerkzeug
    Anchura b 30,5 mm
    Medida de referencia S 25 mm
    Espiga de sujeción 14×18 mm
    Tipo de producto Carraca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6630D-19
    EAN / GTIN 4000896029037
    Número del fabricante 6630D-19
    Número L L60140 342

    Descripción

    Descripción:

    • Superficie: cromada
    • Made In Germany
    • Accionamiento: Cuadrado insertable 14 x 18 mm
    • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior
    • Ancho de llave: 19 mm
    • Dimensiones / longitud: 65.3 mm
    • Peso neto (kg): 0.14 kg
    • Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 25 mm
    • Grosor de la cabeza a: 12 mm
    • Grosor de la cabeza (a1): 21.5 mm
    • Anchura de la cabeza b: 30.5 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra