Cabeza de llave de estrella ∙ Cuadrado insertable 14 x 18 mm ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior ∙ 15 ∙ 62 mm

Número de artículo: 6630D-15
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
  • Herramienta intercambiable: Einsteckwerkzeug
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
Herramienta intercambiable Einsteckwerkzeug
Anchura b 30 mm
Medida de referencia S 25 mm
Espiga de sujeción 14×18 mm
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6630D-15
EAN / GTIN 4000896028993
Número del fabricante 6630D-15
Número L L60140 1365

Descripción

Descripción:

  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado insertable 14 x 18 mm
  • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 15 mm
  • Dimensiones / longitud: 62 mm
  • Peso neto (kg): 0.13 kg
  • Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 25 mm
  • Grosor de la cabeza a: 12 mm
  • Grosor de la cabeza (a1): 21.5 mm
  • Anchura de la cabeza b: 30 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra