Cabeza de llave de estrella ∙ Cuadrado insertable 14 x 18 mm ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior ∙ 13 ∙ 60.8 mm

Número de artículo: 6630D-13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
  • Herramienta intercambiable: Einsteckwerkzeug
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Herramienta intercambiable Einsteckwerkzeug
Anchura b 30 mm
Medida de referencia S 25 mm
Espiga de sujeción 14×18 mm
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6630D-13
EAN / GTIN 4000896028979
Número del fabricante 6630D-13
Número L L60140 340

Descripción

Descripción:

  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado insertable 14 x 18 mm
  • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 13 mm
  • Dimensiones / longitud: 60.8 mm
  • Peso neto (kg): 0.13 kg
  • Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 25 mm
  • Grosor de la cabeza a: 12 mm
  • Grosor de la cabeza (a1): 21.5 mm
  • Anchura de la cabeza b: 30 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop