Cabeza de llave de estrella ∙ Cuadrado insertable 9 x 12 mm ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior ∙ 18 ∙ 47.8 mm

Número de artículo: 6630C-18
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
Anchura b 28,5 mm
Medida de referencia S 17,5 mm
Espiga de sujeción 9×12 mm
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6630C-18
EAN / GTIN 4000896028917
Número del fabricante 6630C-18
Número L L60140 828

Descripción

Descripción:

  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado insertable 9 x 12 mm
  • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 18 mm
  • Dimensiones / longitud: 47.8 mm
  • Peso neto (kg): 0.06 kg
  • Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 17.5 mm
  • Grosor de la cabeza a: 13 mm
  • Grosor de la cabeza (a1): 14.5 mm
  • Anchura de la cabeza b: 28.5 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra