Llave de estrella insertable ∙ Alojamiento redondo ⌀ 21 / 26 mm ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 41 ∙ 138.5 mm

Número de artículo: 6630A-41
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
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
Anchura b 63 mm
Medida de referencia S 70 mm
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6630A-41
EAN / GTIN 4000896189625
Número del fabricante 6630A-41
Número L L60140 4261

Descripción

Descripción:

  • Accionamiento de la llave dinamométrica HAZET 6145-1CT (tras retirar la carraca reversible)
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Alojamiento redondo ⌀ 21 / 26 mm
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 41 mm
  • Dimensiones / longitud: 138.5 mm
  • Diámetro: 63 mm
  • Peso neto (kg): 0.7 kg
  • Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 70 mm
  • Anchura de la cabeza b: 63 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra